Projecteur à LED avec fonction de variation de lumière CONNECT, Type: NOVA-4

Réf.: 081233 NOVA-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Flux lumineux 400 lm - 4 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Longueur totale 240 mm
Largeur totale 104 mm
Hauteur totale 230 mm
Type de produit Projecteurs

Identification et classification

Référence article 081233 NOVA-4
EAN / GTIN 5708997006726
Réf. fabricant 03.6101C
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Les lampes de travail Scangrip CONNECT sont basées sur le système CAS. Elles sont également compatibles avec les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d’outils électriques.
Projecteur sans fil à LED hautes performances avec fonction de variation de lumière. Le corps en aluminium moulé par injection est extrêmement robuste et
résistant aux chocs, aux impacts et aux vibrations. Pour une utilisation avec des batteries CAS 12 V et 18 V,
les batteries 18 V des principaux fabricants d’outils électriques ou un raccordement direct à l’alimentation électrique SCANGRIP®
.
  • La commande d’éclairage BLUETOOTH permet d’allumer/éteindre un maximum de quatre lampes et d’adapter la puissance lumineuse à la tâche correspondante sur cinq niveaux.
  • Avec diffuseur amovible.
  • Poignée de transport intégrée et nouveau pied pour un alignement flexible et montage direct sur le support SCANGRIP® ou sur des supports magnétiques.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Les lampes sont livrées sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange, chargeurs et blocs d’alimentation adaptés pour l’alimentation électrique filaire, voir codes art. 073870 - 073890 et 081249.