• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Bloc d’alimentation 100-240 V Schuko, Type: POWER-C

Réf.: 081249 POWER-C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Type de produit Bloc d'alimentation

Identification et classification

Référence article 081249 POWER-C
EAN / GTIN 5708997006795
Réf. fabricant 03.6123C
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Alimentation électrique pour fonctionnement sur secteur de tous les projecteurs et lampes SCANGRIP® CONNECT. Au lieu de la batterie, le bloc d’alimentation est inséré sur la lampe, ce qui permet un fonctionnement filaire pendant une durée illimitée.