Chargeur de batterie, Type: ASC55

Réf.: 073890 ASC55
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Tension nominale 36 V
Nombre maximal d'emplacements de charge 1
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Réf. fabricant 627044000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Chargeur pour batteries coulissantes de toutes les classes de tension (12 – 36 V). Technologie de charge brevetée “AIR COOLED” pour des temps de charge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la charge.
Chargeur universel avec puissance de sortie de 55 W.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.