Aspirateur de sécurité ATTIX, Référence fabricant: 33-2HIC

Réf.: 078542 33-2HIC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 33-2HIC
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 400 W
Volume du récipient 30 l
Longueur 565 mm
Largeur 385 mm
Hauteur 520 mm
Longueur flexible d'aspiration 4 m
⌀ tuyau 36 mm
Longueur câble 7,5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 75 l/s
Dépression 250 mbar
Taux de séparation 99,9 %
Niveau sonore 60 dB(A)
Système de mise en marche automatique oui
Système antistatique oui
Décolmatage de filtre InfiniClean™ entièrement automatique
Classe de poussières − aspirateur L; M; H; Amiante
Poids 14,5 kg
Systèmes de filtrage Filtre plissé plat PTFE
Particularité Aspirateur de sécurité
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Réf. fabricant 107419012
Fabricant/personne responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. Taux de séparation > 99,9%.
  • Système de nettoyage de filtre entièrement automatique InfiniClean.

Aspirateur de sécurité compact pour les travaux avec poussières dangereuses des classes L, M, H et amiante.
  • Démarrage progressif, réglage de la vitesse de rotation.
  • Prise avec mise en marche automatique, antistatique.

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, tube coudé (sauf 560-21XC), filtre humide et élément filtrant lavable (PET), supports pour flexible et câble.
Avec filtre plissé plat PTFE lavable, tuyau d'aspiration antistatique⌀ 32 mm, tubes de rallonge en acier inoxydable D 36 (2× 505 mm), tube coudé en acier inoxydable, embout industriel 300 mm, suceur, adaptateur d'outil antistatique.

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).