• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Ponceuse excentrique DEROS, Type: 650CV

Réf.: 077324 650CV
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DEROS
Interface Interface Bluetooth®
Référence fabricant 650CV
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre d'oscillations 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Mouvement oscillant 5,0 mm
Vibrations maximales suivant EN 3,4 m/s2
Puissance absorbée 350 W
⌀ plateau-support 150 mm
Poids 1 kg
Type de produit Ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 077324 650CV
EAN / GTIN 6416868241433
Réf. fabricant MID6502022
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

Première ponceuse excentrique avec moteur électrique sans balais.
  • Faible consommation d’énergie. Modèle particulièrement compact, silencieux, léger et puissant.
  • Vibrations réduites, interface Bluetooth.
  • Aspiration externe possible.

Utilisation:

Travaux d’enlèvement de matière (ponçage grossier, intermédiaire et fin) sur le bois, le métal et la peinture. Idéale pour le travail dans des endroits difficiles d’accès ou sur des surfaces profilées, ainsi que pour le ponçage à sec et lubrifié.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art.567558 et ABRANET code art. 567800.
Plateau-support adapté code art. 567990 réf.147.
Flexible adapté avec câble électrique pour aspiration externe 077327 réf. 5,5.