Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Flexible d'aspiration CE, Longueur: 5,5m

Réf.: 077327 5,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

27 mm
Longueur 5,5 m
Tension 230 V
Type de produit Flexibles d'aspiration

Identification et classification

Référence article 077327 5,5
Réf. fabricant MIE6514511
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

Flexible d'aspiration avec câble électrique intégré pour ponceuses Mirka DEROS 077324. Longueur: 5,5 m.