Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plateau-support PU perforé, ⌀ ext.: 123mm

Réf.: 567990 123

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 567990 123
EAN / GTIN 4045197566300
Réf. fabricant 567990 123
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plateau-support perforé avec système d’aspiration innovant (canaux intégrés) et design plat pour une utilisation sur des ponceuses excentriques. Avec filetage 5/16 pouce ou M8.
Grâce à la combinaison d’une mousse PU semi-souple et d’un plateau renforcé en fibres de verre incassable, il est parfaitement adapté aux travaux de ponçage moyens à grossiers et aux contours. Système à perforations multiples acceptant tous les disques abrasifs auto-agrippants à perforations standard et ABRANET.

Utilisation:

Avec système adaptateur innovant compatible avec toutes les ponceuses excentriques courantes (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Adapté(s) pour:

Disques perforés: 8; 8 + 1; 17