Kiilaurien pursekaavin, teleskooppivarsi ja terä, koko 11

Tuote nro.: 839705
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm - 230 mm
Kahvarakenne 2K-kahvankuori
Kiilauran leveydelle 2,4 mm - 11 mm
Kahvamateriaali muovi
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Valmistajan numero NG3300

Kuvaus

Malli:

2K-kahva, teleskooppivarsi ja vaihdettava leikkuuterä.

Käyttö:

Kiilaurien purseenpoistoon porauksissa tai akseleissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat