Pienkaavin, teleskooppivarsi ja erikoiskaavinterä, taivutettu

Tuote nro.: 839675
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 170 mm - 240 mm
Kahvarakenne 2K-kahvankuori
Kahvamateriaali muovi
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839675
EAN / GTIN 7290005395901
Valmistajan numero NG3710

Kuvaus

Malli:

2K-kahva ja teleskooppivarsi sekä vaihdettava kaavinterä.
Taivutettu erikoiskaavinterä 2,7x50 mm reikien purseenpoistoon taustapuolelta (alk. ⌀ 4 mm).