Pursekaavin pellille, teleskooppivarsi ja V-terä, koko 8

Tuote nro.: 839740
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm - 230 mm
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Valmistajan numero NG3200

Kuvaus

Malli:

2K-kahva, teleskooppivarsi ja vaihdettava V-terä materiaaleille, joiden paksuus on 1 −8 mm.

Käyttö:

Kahden särmän purseenpoistoon pellille, lattamateriaaleille tai pienille portaille yhdellä kertaa (2 särmää samanaikaisesti).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat