NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin, Tyyppi: 125X

Tuote nro.: 360455 125X
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPoClamp
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Paino 35 kg
Kokonaispituus L 512 mm
Perusrungon pituus a 424 mm
Perusrungon leveys B 125 mm
Kiinnitysalue b 0 mm - 182 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 100 mm
Kiinnitysalue d 131 mm - 313 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Pitkittäisura l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Uraetäisyys p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille HiPo
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360455 125X
EAN / GTIN 4069515031981
Valmistajan numero 360455 125X
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Paritarkkuus 0,02 mm.
  • Oikaisumitat yhteensopivia yleisimpien tuotemerkkien kanssa.
  • Yleiskäyttöinen rakenne erilaisille leukajärjestelmille.
  • Liukupinta induktiokarkaistu.
  • Täysin koteloitu kara (vaatii vain vähän puhdistusta).
  • Molemminpuoliset kierrereiät työkappaleen tuille.
  • Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
  • Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
  • Kulmamekanismi lisättävissä.
  • Täysin koteloitu ja nitrattu kara.
  • Kierre työkappaleen tuelle.

Toimituksen sisältö:

Mukana porrasleuat 361295 125 ja 361296 125, 4 kiinnitysrautaa ja käsikampi.

Erikoistarvike:

  • Sovitinlevy leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293; 361294 koko 125.
  • Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.

Ohje:

  • Sopiva perusrungon jatke saatavilla tiedustelusta.
  • Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö Xpent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Jyrsintään tarkoitettuun koneeseen asennettava kiinnitysväline.
  • Raakatyökappaleiden tai osittain työstettyjen työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Säätö työkappaleen geometrian mukaan mahdollista eri mallien ja päällileukojen avulla.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä keskittävää kiinnitintä sorvaukseen.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.