{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Istukkatyypille | 100 mm | |
| Pituus L | 46 mm | |
| Uraleveys D +0,01 | 9,5 mm | |
| Portaan leveys B1 −0,05 | 7,94 mm | |
| Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
| Kierre | M6 | |
| Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
| Tuotekoodi | 314000 100 | |
| EAN / GTIN | 4019208034089 | |
| Valmistajan numero | 107500 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |