Lastusuojakappale, Istukkatyypille: 160

Tuote nro.: 312800 160
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 160 mm
Pituus 23 mm
Leveys 18 mm
Sopii myös istukkatyypille 140
Tuotetyyppi Leukaohjainsuojus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Valmistajan numero 108503
Valmistaja/vastuuhenkilö Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnitetään leuan johteeseen. Estää lastujen pääsyn istukan runkoon.

Sopii:

Istukat nro 310505310705 ja nro 312505312705.