{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Tuotetyyppi | määrittelemätön ruuvi | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Kierteen koko d1 | M8 | |
| Väänninprofiili | kuusiokanta | |
| Nimellispituus L | 21 mm | |
| Suositeltu kiristysmomentti maks. | 5 Nm | |
| Avainkoko s | 3 mm | |
| Valmistajamerkintä | Kniehebelschraube, Typ: 1 | |
| Avainkoon yksikkö | metriset mitat | |
| Varsimalli | Täyskierre | |
| Kierretyyppi | M |
| Tuotekoodi | 259019 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515004169 | |
| Valmistajan numero | 259019 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |