DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm

Tuote nro.: 220353 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus AlTiN
Terän ⌀ D 12 mm
Toleranssi, nimellis-⌀ f9
Nousukulma 20 astetta
Lastuava aine TKM
Kärkiupottimen kärkikulma 90
Standardi Tehdasnormi
Viistejyrsintä 45
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä
tyyppi N
Terien lkm Z 2
⌀ D2 11,5
Ulkoneman pituus L1 12
Kokonaispituus L 15 mm
DUO-LOCK-liittymä DL12
Suositeltu kiristysmomentti 30 mm
Avainkoko SW 9,5 Nm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,03
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,065
Varsi Kierteellinen
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Tuotetyyppi Jyrsin kiinnityskierteellä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220353 12
EAN / GTIN 4034221132475
Valmistajan numero DL12E1002KK1200W90DA

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
160
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Käytettävissä yleiskäyttöisenä työkaluna. Ainutlaatuinen päätygeometria ramppaukseen ja pyöröporausjyrsintään. Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on lyhyet ulokkeet. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Ensimmäinen valinta sovelluksiin, joissa on pitkiä ulokkeita ja epävakaat kiinnitysolosuhteet. Käytä mieluiten TKM-jatkokappaleita, kun haluat erittäin rauhallisen käynnin pitkien ulokkeiden yhteydessä.