{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | AlTiN | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
Nousukulma | 20 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Viistejyrsintä | 45 | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 2 | |
⌀ D2 | 15,5 | |
Ulkoneman pituus L1 | 16 | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
DUO-LOCK-liittymä | DL16 | |
Suositeltu kiristysmomentti | 60 mm | |
Avainkoko SW | 13 Nm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 | |
Varsi | Kierteellinen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
Tuotekoodi | 220353 16 | |
EAN / GTIN | 4034221132550 | |
Valmistajan numero | DL16E1002KK1600W90DA |