• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Torcia elettrica a LED a batteria, Modello: 260

Codice art.: 081449 260
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 42

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 42
Corrente di illuminazione 400 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 40 lm
Durata 3 h - 20 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 260 mm
Peso 94 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081449 260
EAN / GTIN 4069515008563
Codice del produttore 081449 260
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a batteria con LED robusta e sottile con superficie gommata, magnete di supporto e LED supplementare sulla testa. 3 diverse regolazioni della luce (modalità faretto, luce chiara, luce dimmerata). Ricaricabile mediante interfaccia USB-C. Ideale come lampada di ispezione in ambienti stretti.

Warning:

Uso previsto
  • Torcia elettrica a LED a batteria per aree di lavoro strette.
  • Per uso privato e industriale.
  • Protetto contro il contatto e il gocciolamento dell’acqua secondo la norma IP 42.
  • Antiurto secondo IK 10.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Non sostituire le lampadine.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello