{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 1 000 kg | |
Kaapin rungon kantavuus sisällä | 4 000 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Leveys | 1 120 mm | |
Syvyys | 1 370 mm | |
Hyötykorkeus | 2 390 mm | |
Hyötyleveys | 920 mm | |
Hyötysyvyys | 1 350 mm | |
Ulosvedettävän hyllytason hyötykorkeus | 35 mm | |
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys | 830 mm | |
Ulosvedettävän hyllytason hyötysyvyys | 1 200 mm | |
100 % ulosvedettävien hyllytasojen lkm | 4 | |
Ulosvetotason kantavuus | 1 000 kg | |
Kattotason kantavuus | 500 kg | |
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus | 4 000 kg | |
Kuormalavojen varastointi | kuormalavojen pitkittäisvarastointi | |
Tuotetyyppi | Hylly raskaille tavaroille |
Tuotekoodi | 993401 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406097974 |