• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Elektroninen momenttiavain sähkökäytöllä 136 Nm

Tuote nro.: 655305 136
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2; ±3
  • Sovellusliitäntä: OneKey
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %; ±3 %
Sovellusliitäntä OneKey
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 592 mm
Vääntömomenttialue 13,6 Nm - 135,6 Nm
Vääntömomenttialue 10 lbfft - 100 lbfft
Vääntömomenttialue 120 lbfin - 1 200 lbfin
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Paino 2 500 g
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali akustinen; haptinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
Nimellisjännite 12 V
Moottorin rakenne Fuel™
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 100 min-1
Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute äänimerkki; irrottava; osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655305 136
EAN / GTIN 4058546229122
Valmistajan numero 4933464967

Kuvaus

Malli:

  • Ruuvin esikiristäminen mahdollista sähkökäytön kautta. Sen jälkeen manuaalinen jälkikiristäminen asetettuun tavoitevääntömomenttiin asti. Säätö ja käyttö tapahtuu suoraan momenttiavaimessa.
  • Nopeat vääntömomentin raportoinnit ONE-KEY™-välineellä, joka mahdollistaa raporttien laatimisen.
  • LCD-näyttö voimakkailla väreillä ja nopeilla reaktioajoilla. Palaute tilasta ja tärkeiden tietojen näyttö.
  • Varoitussignaalit ovat säädettävissä valinnan mukaan tuntuviksi (värinä), optisiksi (LEDit ja näyttö) ja akustiksi tai niiden yhdistelmäksi. Ennakkovaroituksen ajankohta voidaan määrittää yksilöllisesti.
  • Momenttiavaimeen on mahdollista tallentaa enintään 28 000 mittausarvoa.
  • Kalibrointimuistutus. Kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan.

Mittayksiköt: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Myötäpäivään ±2 %, vastapäivään ±3 %.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mukana 12 V / 2,0 Ah Red -litiumioniakku, C12C-laturi ja tukeva muovisalkku.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit alkaen numerosta 073814 ja numerolla 073840. Uudelleenkalibrointi tapahtuu valmistajan toimesta.