Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954275 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas
6 ud.
Altura total
75 mm
Anchura total
250 mm
Longitud total
400 mm
Tipo de almacenamiento
Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B
250 mm
Profundidad espuma T
400 mm
Altura de la espuma H
30 mm
Espuma preprocesada con láser
sí
Unidad específica del fabricante
G
Anchura en G
10
Profundidad en G
16
Material espuma
Polietileno (PE)
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954275 4
EAN / GTIN 4067263906421
Número del fabricante 954275 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954275: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.º 706145 tam. 250: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 702995 tam. 180: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana acodados, HOLEX n.º 713595 tam. 160: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725245 tam. 160: 1 ud.
Cúter universal HOLEX n.° 845039 tam. 160: 1 ud.
Juego de cuchillas cortantes rompibles n.° 845010 tam. 10: 1 ud.