Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 23

Número de artículo: 955015 23
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas incluidas 23 ud.
Altura total 100 mm
Anchura total 500 mm
Longitud total 400 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 500 mm
Profundidad espuma T 400 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 20
Profundidad en G 16
Material espuma Polietileno (PE)
Movilidad +
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467
Número del fabricante 955015 23
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carro de taller n.º 914520 – 914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955015: 1 ud.
Pie de rey HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 ud.
Cinta métrica enrollable HOLEX n.º 462030 tam. 3: 1 ud.
Nivel de burbuja de aluminio HOLEX, n.º 467435 tam. 300: 1 ud.
Llave combinada de boca/estrella HOLEX n.º 613950 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
HOLEX Destornillador para ranura n.° 660701 tam. 3,5; 5,5; 7: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips HOLEX n.º 668401 tam. 1; 2; 3: 1 ud. cada
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 703000 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.° 706151 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana acodado, HOLEX n.º 713600 tam. 200: 1 ud.
Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725250 tam. 160: 1 ud.
Cúter universal HOLEX n.° 845039 tam. 18: 1 ud.