Juego de herramientas para electricistas, de 24 piezas en bolsa para electricistas, Número de piezas: 24

Número de artículo: 686013 24
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Bolsa
Embalaje Bolsa
Número de piezas incluidas 24 ud.
Movilidad +++
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 686013 24
EAN / GTIN 4062406773540
Número del fabricante 686013 24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: +++ (ideal para uso móvil)
Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.

Volumen de suministro:

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462030 3
Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627225 9 (1,5 – 10 mm)
Destornillador para ranura, aislado conforme a VDE: 1 ud. n.º 663301 de cada 3,5; 5,5
Comprobador de tensión: 1 ud. n.º 665050 3
Destornillador para Phillips, aislado según VDE: 1 ud. n.° 668631 de cada 1; 2
Alicates universales, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701852 180
Alicate regulable, aislado conforme a VDE: 1 ud. n.º 705746 250
Alicate de boca redonda plana, recto, aislado según VDE: 1 ud. n.º 713351 200
Alicate de corte lateral, aislado según VDE: 1 ud. n.º 725351 160
Herramienta pelacables: 1 ud. n.° 728043 de cada 6 – 25
Pelacables de precisión, regulable en continuo: 1 ud. n.º 728501 016-08
Llave inglesa VDE aislada: 1 ud. n.º 814006 200
Cúter con cuchilla cortante rompible de 18 mm: 1 ud. n.º 845039 160
LED-Linterna LED-LENSER: 1 ud. n.° 081437 BLACK
Bolsa para electricistas textil: 1 ud. n.º 692260 1

Nota:

El surtido se entrega ya surtido.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.