{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP42 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Material carcasa | metal | |
| Indicación | digital | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Unidad de lectura, digital | milímetros | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Interfaz | Digimatic; Interfaz USB | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 4337702DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066369 | |
| Número del fabricante | 4337702DKS | |
| Número L | L40080 111612 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |