1086 R Digital Indicator 100 mm (4”) 0,0005 mm w.c.

Número de artículo: 4337703KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Serie MarCator 1086
Clase de protección IP: IP42
Embalaje Cartón
Material carcasa metal; plástico
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,0005 mm
Indicador iluminado no
Unidad de lectura milímetros
Lectura, milímetros 0,0005 mm
Lectura 0,0005 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337703KAL
EAN / GTIN 4059192066376
Número del fabricante 4337703KAL
Número L L40080 111557
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 100mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje

Descargas y documentos

De la misma serie "MarCator 1086" Ver todos