{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Material carcasa | metal; plástico | |
| Indicación | digital | |
| Denominación del fabricante | 1086 R | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Valor de división de la escala, digital | 0,001 mm | |
| Indicador iluminado | sí | |
| Unidad de lectura, digital | milímetros; pulg. | |
| Lectura | 12,5 mm | |
| Lectura | 0,5 pul | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 4337700DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066345 | |
| Número del fabricante | 4337700DKS | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |