1086 Ri Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm w.DC

Número de artículo: 4337720DKS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Clase de protección IP: IP42
Material carcasa metal
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba sí
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Unidad de lectura, digital milímetros
Lectura 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337720DKS
EAN / GTIN 4059192066406
Número del fabricante 4337720DKS
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje