{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: |
IP42
|
|
| Material carcasa |
metal
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Embalaje |
Cartón
|
|
| Capacidad de medición máx. |
25 mm
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
|
| Certificado de prueba |
sí
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Unidad de lectura, digital |
milímetros
|
|
| Lectura |
0,0005 mm
|
|
| Interfaz |
Digimatic; Interfaz USB
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
reloj comparador
|
| Número de artículo | 4337721KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066413 | |
| Número del fabricante | 4337721KAL | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |