1086 R Digital Indicator 25 mm (1“) 0,0005 mm w.c.

Número de artículo: 4337701KAL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Material carcasa metal; plástico
Indicación digital
Denominación del fabricante 1086 R
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba sí
Valor de división de la escala, digital 0,001 mm
Indicador iluminado sí
Unidad de lectura, digital milímetros; pulg.
Lectura 25 mm
Lectura 1 pul
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337701KAL
EAN / GTIN 4059192066352
Número del fabricante 4337701KAL
Número L L40080 111551
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje