1086 R Digital Indicator 25 mm (1“) 0,0005 mm w.DC

Número de artículo: 4337701DKS
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Denominación del fabricante 1086 R
Embalaje Cartón
Material carcasa metal; plástico
Indicación digital
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Valor de división de la escala, digital 0,001 mm
Indicador iluminado
Unidad de lectura, digital milímetros; pulg.
Lectura 25 mm
Lectura 1 pul
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337701DKS
EAN / GTIN 4059192066352
Número del fabricante 4337701DKS
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje