1086 Ri Digital Indicator 25 mm (1“) 0,0005mm w/o spring

Número de artículo: 4337731
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Clase de protección IP: IP42
Material carcasa metal
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Unidad de lectura, digital milímetros; pulg.
Lectura 0,001 mm
Lectura 0 pul
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337731
EAN / GTIN 4059192066444
Número del fabricante 4337731
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas: 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje