1086 Ri Digital Indicator 100 mm (4”) 0,0005 mm w.DC

Número de artículo: 4337723DKS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Denominación del fabricante 1086 Ri
Embalaje Cartón
Material carcasa metal; plástico
Indicación digital
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba
Valor de división de la escala, digital 0,001 mm
Indicador iluminado
Unidad de lectura, digital milímetros; pulg.
Lectura 100 mm
Lectura 4 pul
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4337723DKS
EAN / GTIN 4059192066437
Número del fabricante 4337723DKS
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 100mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje