Protector auditivo de cápsula GARANT GreenPlus plegable, Tipo: 32

Número de artículo: 097774 32
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Identificación y clasificación

Número de artículo 097774 32
EAN / GTIN 4067263105985
Número del fabricante 097774 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la estabilidad y el diseño: Los protectores auditivos de cápsula GARANT GreenPlus contienen más del 60 % de contenido reciclado en el resistente plástico ABS de la cápsula. Se pueden sustituir las almohadillas de amortiguación y los anillos de sellado con el kit de higiene (n.° de art. 097782 tam. 1): De esta forma se mantiene la protección de forma duradera, se prolonga la vida útil y se reduce el riesgo de infección por suciedad.
Protector auditivo de cápsula plegable con diadema acolchada y ajustable de POM en diseño delgado. Cuando no se usa, se puede plegar y almacenar de forma fácil y sencilla gracias a su pequeño tamaño. Contenido reciclado en el material ABS: 68 %. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Nota:

Kit de higiene disponible en el n.° 097782 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para utilizar si el tapón de protección auditiva provoca incompatibilidades o es necesario ponerse y quitarse el protector auditivo con frecuencia.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB. La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.

Utilización indebida
  • El protector auditivo de cápsula dificulta la localización de fuentes sonoras. No utilizar si es necesaria una buena audición direccional.
  • No combinar el protector auditivo con protección para la cabeza y gafas.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • El revestimiento de las almohadillas de obturación con fines higiénicos puede alterar el rendimiento acústico del protector auditivo de cápsula.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas. Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos