• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de mango de MDI GARANT GreenPlus HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Número de artículo: 203055 3
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
195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 57 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 13 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,02 mm; 0,012 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 3 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 8 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,015 mm; 0,01 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus VHM-Schaftfräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 2,8 mm
Longitud del reborde 13 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en acero < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud útil L1 13 mm
Longitud funcional 39 mm
Número de revoluciones máx. 45.000 min-1
Peso 23,4 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203055 3
EAN / GTIN 4067263135579
Número del fabricante 203055 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbaste y acabado en los valores de corte más altos. La geometría optimizada del núcleo garantiza una baja vibración y, por lo tanto, un aumento significativo de la resistencia a la rotura. La geometría innovadora y el recubrimiento de alto rendimiento permiten el mecanizado de diferentes materiales manteniendo una resistencia a altas temperaturas.

Ventaja:

La gama de fresas de Hoffmann Group presenta actualmente las emisiones de CO2 específicas de producto más bajas en la fabricación de las barras de metal duro de grano fino y, por tanto, una huella ecológica reducida en comparación con las barras de metal duro fabricadas de forma convencional.