Adhesivo de 2 componentes, ID del fabricante: DP190

Número de artículo: 083374 DP190
Precio por 1 Unidad (596,00 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DP190
Base química Resina epoxi
Viscosidad dinámica 60.000 mPas
Densidad 1,3 g/cm3
Forma líquido
Temperatura de procesamiento 20 °C - 25 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 80 °C
Resistencia manual al cabo de 480 min - 720 min
Resistencia funcional según 360 min
adecuado para material Plástico; Madera; Metal
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 18 N/mm2
Resistencia al solapamiento 17,6 N/mm2
Dureza según Shore A 35
Color gris
Capacidad 50 g
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 15 mes
Adecuado para pistola de dosificación manual 083373
Adecuado para pistones de alimentación 083375 KOLBEN 3
Adecuado para tubos de mezcla 083383 MIXER
Tipo de producto Adhesivo de dos componentes
resistente a choques y vibraciones no

Identificación y clasificación

Número de artículo 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Número del fabricante 7100200489
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Un adhesivo de dos componentes (adhesivo 2K) consta de dos componentes (resina y endurecedor). La mezcla de estos componentes crea una reacción química que da como resultado un compuesto duradero, estable y resistente.

Descripción:

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 es un adhesivo de construcción flexible de dos componentes que se endurece a temperatura ambiente. Ha sido desarrollado para pegar metales, como acero, aluminio, cobre o latón, y una gran variedad de plásticos, como PC, PVC rígido, PRFV, ABS o PMMA, además de otros materiales.
  • Cargas dinámicas y de choque.
  • Flexible.
  • Buenas propiedades de nivelación.
  • Alto poder de pelado.
  • Listado en la UL (Asociación de higiene aplicada).
  • Tiempo de procesamiento de 90 minutos.
  • Posicionamiento exacto de las piezas a unir.
  • El largo tiempo de procesamiento permite unir grandes superficies.

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 es un adhesivo flexible de dos componentes a base de resina epoxi para el sistema EPX. Este producto, con un tiempo de procesamiento prolongado, alcanza una gran capacidad de pelado y destaca por sus buenas propiedades de nivelación, así como por su procesamiento sencillo y rápido.

Aplicación:

Utilizar la pistola aplicadora n.° 083373 tam. PISTOLE junto con émbolo de avance n.° 083375 tam. KOLBEN3 y tubito mezclador n.° 083383 tam. MIXER.