Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Boquilla de mezcla de 2 componentes Juego de 36 piezas, Ejecución: MIXER

Número de artículo: 083383 MIXER

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución Establecer precio 36 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 36 ud.
Accesorios para 2K-Klebstoff DP100PLUS; 2K-Klebstoff DP110; 2K-Klebstoff DP190; 2K-Klebstoff DP410; 2K-Klebstoff DP490; Dosiermischgerät
Denominación del fabricante MIXER
Color gris; turquesa
Contenido juego
Tipo de producto Mischdüse
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Longitud 85 mm
Características Adapterdurchmesser ca. 20-22 mm; Bajonettverschluss-System mit vertikalen Rillen; Für 2-Komponenten-Klebstoffe (Epoxid); Konischer, spitz zulaufender Düsenausgang; Material: Kunststoff (Polyethylen oder ähnlich); Rohrdurchmesser ca. 8-10 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083383 MIXER
EAN / GTIN 4054596932760
Número del fabricante 7100262488
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Tubitos mezcladores, 36 unidades, para adhesivo de 2 componentes n.° 083374 tam. DP110; DP490; DP410; DP190 y DP100PLUS.

Aplicación:

Dosificación y mezcla de adhesivos epoxi y otros adhesivos de dos componentes con aparato mezclador y dosificador manual.