Protector auditivo de cápsula GARANT GreenPlus plegable, Tipo: 32

Número de artículo: 097774 32
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.964 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz faltbar, Typ: 32
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color negro; Color violeta; blanco
Variante Plegable; Diademas
Material cápsula Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB
Norma EN 352-1
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable
Categoría de protección EPI II

Identificación y clasificación

Número de artículo 097774 32
EAN / GTIN 4067263105985
Número del fabricante 097774 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la estabilidad y el diseño: Los protectores auditivos de cápsula GARANT GreenPlus contienen más del 60 % de contenido reciclado en el resistente plástico ABS de la cápsula. Se pueden sustituir las almohadillas de amortiguación y los anillos de sellado con el kit de higiene (n.° de art. 097782 tam. 1): De esta forma se mantiene la protección de forma duradera, se prolonga la vida útil y se reduce el riesgo de infección por suciedad.
Protector auditivo de cápsula plegable con diadema acolchada y ajustable de POM en diseño delgado. Cuando no se usa, se puede plegar y almacenar de forma fácil y sencilla gracias a su pequeño tamaño. Contenido reciclado en el material ABS: 68 %. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Nota:

Kit de higiene disponible en el n.° 097782 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para utilizar si el tapón de protección auditiva provoca incompatibilidades o es necesario ponerse y quitarse el protector auditivo con frecuencia.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB. La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.

Utilización indebida
  • El protector auditivo de cápsula dificulta la localización de fuentes sonoras. No utilizar si es necesaria una buena audición direccional.
  • No combinar el protector auditivo con protección para la cabeza y gafas.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • El revestimiento de las almohadillas de obturación con fines higiénicos puede alterar el rendimiento acústico del protector auditivo de cápsula.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas. Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript