Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E, emulsionante alcalino, Contenido: 5l

Número de artículo: 088016 5
Precio por 1 unidad (11,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Limpiador industrial
Versión del contenedor Bidón
Contenido 5.000 ml
Valor pH 11
Características Biodegradable; sin etiquetar
Denominación del fabricante Sonic Cleaner AL-E
Color blanco
Serie GreenPlus
Embalaje sueltos
Temperatura de almacenamiento mín. 20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Forma líquido
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 088016 5
EAN / GTIN 4067263733126
Número del fabricante 088016 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner AL-E, concentrado de limpieza emulsionante alcalino para aplicaciones por ultrasonidos universales con alta compatibilidad de materiales. Limpiador emulsionante, el aceite limpiado se distribuye en el baño de limpieza y se mezcla con el líquido contenido, lo que garantiza una extracción limpia del componente.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Emulsiones, aceites, grasas, grasas de dibujo, agentes anticorrosivos, polvo de lijado, hollín, tintas, tóner, lapeado y agentes de pulido.

Idóneo para:

Materiales comunes como acero y metales no ferrosos, vidrio, plástico, cerámica y caucho. Alta compatibilidad de materiales: compruebe con antelación las superficies sensibles.