Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Art.-nr.: 210380 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D ± 0,01 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 12 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Konusforsænkerspidsvinkel 90
Standard Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 6
Tilspændingsretning Vandret
Samlet længde L 26,9 mm
Holderstørrelse 10 mm
Hovedlængde L 13 mm
Skærlængde L2 2 mm
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 0,9 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
passende spændenøgle nr. 219987; nr. 219986 8×3
Hjørnefasvinkel 45 grader
Indvendig køling nej
Skaftudførelse GARANT TopCut
maks. skæredybde ap maks ved hele noter 1,4
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210380 12
EAN/GTIN 4045197523501
Producentnummer 210380 12

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

ae maks = ap maks

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
619,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
534,23  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 6 3
Samlet længde L 26,9 mm 30,1 mm
Konusforsænkerspidsvinkel 90 90
Skæremateriale HM HM
Type N N
Skær-⌀ D 12 mm 12 mm
Produkttype Påskruningsfræser Påskruningsfræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven