• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, za sprednjo in zadnjo stran, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Št. art.: 210380 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D ± 0,01 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo ne
Serija TopCut
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala vijači nosilec
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0073 mm
Premer držala 7,3 mm
Dolžina držala 0 mm
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB730
Zvrst HB730
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 13 mm
Skupna dolžina 26,9 mm
Masa 25 g
Smer rezanja desnorezno
Standard Werksnorm
Postopek obdelave zunanje poglabljanje (zvonasto poglabljanje)
Premer rezila 12 mm
Tolerančni razred toleranca proizvajalca
Zgornja meja 0,01 mm
Spodnja meja −0,01 mm
Dolžina rezila 5,5 mm
Dolžina glave 13 mm
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil po obodu 6
Število efektivnih rezil čelna stran 6
Smer sukanja desni
Kot spirale 0 stopinj
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Kot profila 90 stopinj
Kot konice 90 stopinj
Zev ključa 8 mm
Smer pristavljanja vodoravno
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 0,9 mm; 1,4 mm
Vrsta izdelka rezkar za posnemanje, smer vrtenja naprej/nazaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210380 12
EAN/GTIN 4045197523501
Številka proizvajalca 210380 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

ae maks. = ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse