{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | TopCut | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0073 mm | |
| Průměr stopky DS | 7,3 mm | |
| Délka stopky LS | 0 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB730 | |
| Typ | HB730 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 13 mm | |
| Celková délka L | 26,9 mm | |
| Hmotnost | 25 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vnější zahlubování (SAS) | |
| Průměr břitu D1 | 12 mm | |
| Toleranční třída | Tolerance výrobce | |
| Horní odchylka | 0,01 mm | |
| Spodní odchylka | -0,01 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 5,5 mm | |
| Délka hlavy L | 13 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 6 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 6 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 0 stupeň | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení b | 3 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Úhel profilu | 90 stupeň | |
| Úhel špičky | 90 stupeň | |
| Rozměr klíče SW | 8 mm | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 0,9 mm; 1,4 mm | |
| Druh produktu | fréza odjehlovací přední/zpětná |
| Katalogové číslo | 210380 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197523501 | |
| Číslo výrobce | 210380 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |