Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90° 16 mm

Art.-nr.: 210380 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 16 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Konusforsænkerspidsvinkel 90
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 6
Tilspændingsretning Vandret
Samlet længde L 30,1 mm
Holderstørrelse 12 mm
Hovedlængde L 16 mm
Skærlængde L2 2,8 mm
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 1,8 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
passende spændenøgle nr. 219987; nr. 219986 10×4
Hjørnefasvinkel 45 grader
Indvendig køling nej
Skaftudførelse GARANT TopCut
maks. skæredybde ap maks ved hele noter 2
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210380 16
EAN/GTIN 4045197527400

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

ae maks = ap maks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele