• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cap de frezare pentru şanfrenare la 90° înainte şi înapoi, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Cod articol.: 210380 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D ± 0,01 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Nein
Serie TopCut
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0073 mm
Diametrul cozii DS 7,3 mm
Lungimea cozii LS 0 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB730
Categorie HB730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 13 mm
Lungimea totală L 26,9 mm
Greutate 25 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Teșire exterioară (teșire clopot) (SAS)
Diametru tăiş D1 12 mm
Clasa de toleranţă Toleranță producător
Abatere superioară 0,01 mm
Abatere inferioară -0,01 mm
Lungime de tăiere L1 5,5 mm
Lungimea capului L 13 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 6
Număr tăișuri efective (frontal) 6
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 0 grad
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Unghiuri de profil 90 grad
Unghiul la vârf 90 grad
Deschiderea cheii SW 8 mm
Direcţia de aşchiere orizontal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 0,9 mm; 1,4 mm
Tip produs freză de degroșare înainte/înapoi

Identificare și clasificare

Cod articol 210380 12
EAN / GTIN 4045197523501
Număr producător 210380 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

ae max = ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate