{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 10 mm | |
Adapter | Weldon-skaft | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Udv. ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Nyttelængde L1 | 24 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 5 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 210555 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522634 | |
Producentnummer | 210555 10 |