Holder, cylindrisk uden indvendig køling 12 mm

Art.-nr.: 210555 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 12 mm
Adapter Weldon-skaft
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Udv. ⌀ d1 11,8 mm
Samlet længde L 80 mm
Nyttelængde L1 26 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 10 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210555 12
EAN/GTIN 4045197522641

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.