Suporte cilíndrico sem refrigeração interna, Haste Weldon, para ⌀ de cabeça de corte D: 10

N.º do artigo: 210555 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de cabeça de corte D Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
para ⌀ de cabeça de corte D 10 mm
Alojamento Haste Weldon
⌀ haste Ds 16 mm
⌀ exterior d1 9,8 mm
Comprimento total L 75 mm
Comprimento útil L1 24 mm
binário de aperto recomendado 5 Nm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 210555 10
EAN/GTIN 4045197522634
Número do fabricante 210555 10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut
Precisão da concentricidade do sistema ≤ 10 µm graças à combinação de sistema plano e cónico.

Nota:

Profundidade máxima de fresagem = L1 + I; I = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050210410.
Chave de aperto = n.º 219987.
Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.
Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "TopCut" Ver todos