• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Asiento cilíndrico sin refrigeración interior, Mango Weldon, para ⌀ de cabezal de corte D: 10mm

Número de artículo: 210555 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Norma DIN 1835 B
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 9,8 mm
Diámetro vástago DS 16 mm
Par de apriete 5 Nm
Longitud total L 75 mm
Longitud de alcance A 26 mm
Posibilidad de refrigeración interior no
Forma Mango cilíndrico
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Sujeción roscada
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm; 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Perforación roscada
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 50 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante no
Serie TopCut
Denominación del fabricante Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 10mm
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 16 mm
Precisión de concentricidad 10 µm
Longitud útil L1 24 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
d1 9,8 mm
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 0,088 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 210555 10
EAN / GTIN 4045197522634
Número del fabricante 210555 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050 – 210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.