• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Válcový upínač bez vnitřního chlazení, stopka Weldon, Pro ⌀ řezné hlavy D: 10mm

Artiklové číslo: 210555 10
Sleva
4 290,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Norma DIN 1835 B
Vnější průměr na straně nástroje D 9,8 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Utahovací moment 5 Nm
Celková délka L 75 mm
Nepodepřená délka A 26 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Tvar válcová stopka
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme zylindrisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 10mm
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 16 mm
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
Užitná délka L1 24 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
d1 9,8 mm
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,088 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210555 10
EAN / GTIN 4045197522634
Číslo výrobce 210555 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.