• Dette produkt står kun til rådighed for forretningskunder.

Tür volle Höhe, Typ: M

Art.-nr.: 955490 M
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme Kan leveres på 5-10 arbejdsdage
10 styk på lager 10 Kan leveres på 5-10 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL spalvų tonai RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Tower
Gamintojo pavadinimas Tür volle Höhe, Typ: M
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Durų tvirtinimas dešinin.
Durų staktų skaičius 1
Durų priekis uždar.
Užrakto padėtis viduryje
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Produkto rūšis varstomos durys
Plotis 534 mm
Aukštis 1 792 mm
Svoris 16 kg
Paskirtis spinta
Yra spyna taip

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955490 M
EAN/GTIN 4062406586096
Producentnummer 955490 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Version:

Doors for GARANT Uni Line Tower made from sheet metal, reinforced on the inside and can be locked by 2-component Haptoprene® push handle with a cylinder lock.

Suitable for:

GARANT Uni Line Tower, U and H-shape.

Supplied with:

Door hinged on the right with crossbars and door stop.

Colour:

RAL 7016 anthracite, powder coated. Not configurable.