Drzwi pełna wysokość, typ: M

Nr art.: 955490 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Tower
Oznaczenie producenta Tür volle Höhe, Typ: M
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Przylga drzwiowa strona prawa
Liczba skrzydeł drzwi 1
Fronty drzwi zamknięte
Pozycja zamka Środek
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe
Szerokość 534 mm
Wysokość 1 792 mm
Masa 16 kg
Zakres zastosowania Szafa
Z zamkiem tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955490 M
EAN / GTIN 4062406586096
Numer producenta 955490 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi do GARANT Uni Line Tower z blachy stalowej, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Pasuje do:

GARANT Uni Line Tower, kształt litery U i H.

W dostawie:

Drzwi z prawymi zawiasami z poprzeczkami i ogranicznikiem.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.