{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Serija | Tower | |
| Gamintojo pavadinimas | Tür volle Höhe, Typ: M | |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Durų tvirtinimas | dešinin. | |
| Durų staktų skaičius | 1 | |
| Durų priekis | uždar. | |
| Užrakto padėtis | viduryje | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | varstomos durys | |
| Plotis | 534 mm | |
| Aukštis | 1 792 mm | |
| Svoris | 16 kg | |
| Paskirtis | spinta | |
| Yra spyna | taip |
| Produkto numeris | 955490 M | |
| EAN / GTIN | 4062406586096 | |
| Gamintojo numeris | 955490 M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |